Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-1000BK, 2-pack Druckerpatrone Original Foto schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-1000BK, 2-pack Druckerpatrone Original Foto schwarz
Brother LC-1000BK, 2-pack Druckerpatrone Original Foto schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6254101
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-1000BKBP2DR
EAN/GTIN:
     5014047560422
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
lichtecht, umweltfreundlich, original

100 Jahre Lichtechtheit

Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.

Garantierte Reichweite des Verbrauchsmaterials

Die Reichweite aller Brother Tintenpatronen wurde von einer unabhängigen Kommission bestätigt. Die Internationale Organisation für Normung (ISO) bestätigt die von uns angegebenen Reichweiten aller Verbrauchsmaterialien.

4 separate Patronen

Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Blauer Engel

Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 24734
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 35 °C
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 70 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
DCP-130C/330C/350C/357C/540CN/560CN/750CW/770W, MFC-240C/3360C/440CN/465CN/540CN/5460CN/5860CN/660CN/680CN/845CW/885C
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,633
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,8837
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,39*
Ähnlich
Brother
LC1000VALBPDR
ab € 36,62*
Ähnlich
Brother
LC121VALBPDR
ab € 33,23*
Ähnlich
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,29*
Ähnlich
Brother
LC980VALBPDR
ab € 30,28*
Ähnlich
Brother
LC123BKBP2DR
ab € 32,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.