Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1817-507700 Herst.-Nr.: LC123BKBP2DR EAN/GTIN: 5712505275153 |
| |
|
| | |
| Erhältlich auch als Einzelpatrone:
Brother LC-123BK – Schwarz
Mit dem LC-123BK Tintenpatronen Twin Pack müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Beide Original Ersatzpatronen des LC-123BK Twin Packs wurden für Ihren Drucker entwickelt und liefern zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der Tintenpatronen basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten. Da es sich bei den Original Brother Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Brother Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen. Mit der Entscheidung für Original Tintenpatronen des LC-123BK Twin Packs stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Brother | Versorgungstyp: | Multipack | Kompatibilität: | MFC-J4710DW | Seitenergebnis schwarze Tinte: | 600 Seiten | Seitenergebnis Farbtinte: | 600 Seiten | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Farbtintenpatronenanzahl: | 3 | Zertifizierung: | MFC-J4710DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1817 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 32,69* | € 42,40* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 32,58* | € 42,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 32,75* | € 42,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 32,98* | € 42,77* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 33,73* | € 43,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1817 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1817 | | Versand: Lager 1817 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|