Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Blisterfarbtintenset LC-1000 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Kit  
Produktinformationen:
Brother Blisterfarbtintenset LC-1000 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Bild1
Brother Blisterfarbtintenset LC-1000 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Bild1
Brother Blisterfarbtintenset LC-1000 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Bild2
Artikel-Nr.:
     6963-lc-1000-multi
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1000VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047560460
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Brother Blisterfarbtintenset LC-1000 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb

Das Original Brother LC-1000 Value Pack beinhaltet jeweils eine Tintenpatrone in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta. Die Tintenpatronen und Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in leuchtenden Farben erzielt werden. Die Patronen sind leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen Ausdrucken, die nicht verschmieren oder mit der Zeit verblassen.

Hauptmerkmale

  • Reicht für 500 Seiten A4 in Schwarz und 400 Seiten A4 je Farbe nach ISO 24711
  • 100 Jahre Lichtechtheit
  • Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen für den Blauen Engel zertifiziert
  • Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen für PTS - Dokumentenechtheit zertifiziert
  • Günstige Druckkosten dank separater Tintenpatrone je Farbe und separatem permanenten Brother Druckkopf
  • Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucke

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -130 C; DCP -330 C; DCP -330 CN; DCP -330 Series; DCP -350 C; DCP -350 CJ; DCP -350 Series; DCP -353 C; DCP -357 C; DCP -520 Series; DCP -525 C; DCP -525 CJ; DCP -530 CJ; DCP -530 Series; DCP -535 C; DCP -535 CN; DCP -540 CJ; DCP -540 CN; DCP -540 Series; DCP -550 CJ; DCP -560 CN; DCP -660 CN; DCP -680 CN; DCP -750 CW; DCP -770 CW; Intellifax 1860 C; Intellifax 1960 C; Intellifax 2480 C; Intellifax 2580 C; MFC -240 C; MFC -3360 C; MFC -440 CN; MFC -465 CN; MFC -5460 CN; MFC -5860 CN; MFC -660 CN; MFC -665 CW; MFC -680 CN; MFC -680 Series; MFC -685 CW; MFC -845 CW; MFC -885 CW
Angebote (36)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
50
pro Kit
€ 4,50*
ab € 36,76*
€ 46,93*
3 Tage
5
pro Kit
€ 5,95*
ab € 36,79*
€ 46,97*
pro Kit
€ 4,50*
ab € 36,93*
€ 46,98*
pro Kit
€ 5,95*
ab € 37,08*
€ 47,22*
2 Tage
31
pro Kit
€ 7,50*
ab € 37,66*
€ 48,16*
Menge:  Kit  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 46,93*
€ 55,85
pro Kit
ab 2 Kits
€ 46,83*
€ 55,73
pro Kit
ab 5 Kits
€ 45,34*
€ 53,95
pro Kit
ab 10 Kits
€ 39,97*
€ 47,56
pro Kit
ab 20 Kits
€ 38,76*
€ 46,12
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 36,76*
€ 43,74
pro Kit
1 Kit enthält 4 Stück (ab € 9,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,37*
Ähnlich
Brother
LC121VALBPDR
ab € 33,17*
Ähnlich
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,26*
Ähnlich
Brother
LC980VALBPDR
ab € 30,26*
Ähnlich
Brother
LC1000BKBP2DR
ab € 15,03*
Ähnlich
Brother
LC123BKBP2DR
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.