Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Blisterfarbtintenset LC-121 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Blisterfarbtintenset LC-121 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Bild1
Brother Blisterfarbtintenset LC-121 mit Security-Tag - bestehend aus 4 Tintenpatronen: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Bild1
Artikel-Nr.:
     C1114-LC121VALBPDR
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC121VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047566240
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Brother Blistertintenset LC-123BK mit Security-Tag - bestehend aus 2 schwarzen Tintenpatronen

Das Original Brother LC-121 Value Pack beinhaltet jeweils eine Tintenpatrone in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta. Die Tintenpatronen und Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass beste Ergebnisse in leuchtenden Farben erzielt werden. Die Patronen sind leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen Ausdrucken, die nicht verschmieren oder mit der Zeit verblassen.

Hauptmerkmale

  • Reicht für 300 Seiten A4 in Schwarz und 300 Seiten A4 je Farbe nach ISO 24711
  • 100 Jahre Lichtechtheit
  • Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen für den Blauen Engel zertifiziert
  • Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Tintenpatronen für PTS - Dokumentenechtheit zertifiziert
  • Günstige Druckkosten dank separater Tintenpatrone je Farbe und separatem permanenten Brother Druckkopf
  • Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,41*
Ähnlich
Brother
LC1000VALBPDR
ab € 36,61*
Ähnlich
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,24*
Ähnlich
Brother
LC980VALBPDR
ab € 30,25*
Ähnlich
Brother
LC1000BKBP2DR
ab € 15,04*
Ähnlich
Brother
LC123BKBP2DR
ab € 32,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.