Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA EN 60127-2-3 Hohe Spannung Zylindrische 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA EN 60127-2-3 Hohe Spannung Zylindrische 2 A
ESKA EN 60127-2-3 Hohe Spannung Zylindrische 2 A
Artikel-Nr.:
     3517A-65184694
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.520
EAN/GTIN:
     7611453325072
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Glasrohr, durchsichtig
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Hohe Spannung
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
2 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Max. Leistung
1.6 W
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Schaltleistung
35 A
Produktfarbe
Transparent
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0861*
€ 0,1445*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0872*
€ 0,1457*
7 Tage
690
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0868*
€ 0,1458*
2 Tage
4168
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0914*
€ 0,153*
1 Tag
210
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0985*
€ 0,1642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.