Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz T 2A 5x20mm 522.520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-121694
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Eska G-Sicherungseinsatz T 2A 5x20mm 522.520 Auslösecharakteristik träge (T), Ausführung Glassicherung, Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 250V, Abmessungen 5x20 mm, Glasrohrsicherung nach EN 60127-2-3, Lötbar nach EN 60068-2-20
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Glassicherung
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Abmessungen:
5x20 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0859*
€ 0,1443*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0871*
€ 0,1455*
7 Tage
650
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0869*
€ 0,1457*
Lager 5382
3763
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0914*
€ 0,1528*
1 Tag
210
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0981*
€ 0,164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1528*
€ 0,1818
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1333*
€ 0,1586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1272*
€ 0,1514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,134
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,528* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.