Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 70678 Koaxialkabel 10 m F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 70678 Koaxialkabel 10 m F Schwarz
Goobay 70678 Koaxialkabel 10 m F Schwarz
Goobay 70678 Koaxialkabel 10 m F Schwarz
Goobay 70678 Koaxialkabel 10 m F Schwarz
Goobay 70678 Koaxialkabel 10 m F Schwarz
Goobay 70678 Koaxialkabel 10 m F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61180876
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
vergoldet, F-Stecker > F-Stecker
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen SAT-Signalen wie DVB-S und DVB-S2. Zuverlässige Verbindung zwischen Anschluss-/ Multimediadose und dem Empfangsgerät wie Fernseher/ Sat-Receiver/ Kabelmodem/ Kabelrouter etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
135 dB
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
62743
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
66620
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,22*
Zubehör
Goobay
70481
ab € 6,33*
Zubehör
Goobay
70661
ab € 5,38*
Zubehör
Goobay
70664
ab € 7,29*
Zubehör
Goobay
70666
ab € 6,84*
Zubehör
Goobay
70672
ab € 10,10*
Zubehör
Goobay
71408
ab € 7,40*
Zubehör
Goobay
11721
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.