Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 70672 Koaxialkabel 5 m F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 70672 Koaxialkabel 5 m F Schwarz
Goobay 70672 Koaxialkabel 5 m F Schwarz
Goobay 70672 Koaxialkabel 5 m F Schwarz
Goobay 70672 Koaxialkabel 5 m F Schwarz
Goobay 70672 Koaxialkabel 5 m F Schwarz
Goobay 70672 Koaxialkabel 5 m F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61180875
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
vergoldet, F-Stecker > F-Stecker
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen SAT-Signalen wie DVB-S und DVB-S2. Zuverlässige Verbindung zwischen Anschluss-/ Multimediadose und dem Empfangsgerät wie Fernseher/ Sat-Receiver/ Kabelmodem/ Kabelrouter etc.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
135 dB
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50747
ab € 0,86*
Zubehör
Goobay
62743
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
66620
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
70481
ab € 6,33*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 6,08*
Zubehör
Goobay
70661
ab € 5,38*
Zubehör
Goobay
70664
ab € 7,29*
Zubehör
Goobay
70666
ab € 6,84*
Zubehör
Goobay
70678
ab € 11,71*
Zubehör
Goobay
11721
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.