Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 55834E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 55834E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz A4
Exacompta 55834E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz A4
Exacompta 55834E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz A4
Exacompta 55834E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz A4
Exacompta 55834E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz A4
Exacompta 55834E Aktenordner Polypropylen (PP) Schwarz A4
Artikel-Nr.:
     690-614664023
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55834E
EAN/GTIN:
     3130630558347
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
335 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,99*
€ 11,69*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,22*
€ 11,95*
14 Tage
2186
5
pro Stück
€ 20,00*
ab € 9,25*
€ 12,02*
2 Tage
78
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,26*
€ 12,31*
1 Tag
83
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55934E
ab € 7,02*
Zubehör
Exacompta
52134E
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.