Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Exaboard Exactive Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 52134E, : presenté de face
produit : 52134E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-52134E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     52134E
EAN/GTIN:
     3130630521341
Suchbegriffe:
Block liniert
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klemmbrett Exaboard Exactive Schwarz Dieses Klemmbrett mit Klappe ist sehr praktisch für den täglichen und intensiven Gebrauch. Dank seines Gummizugverschlusses bleibt er gut verschlossen oder gut geöffnet bei Nutzung. Der stabile Metallclip hält die Blätter sicher und fest. Es ist ausgestattet mit einer Stiftehalterung und einer Öse zum Aufhängen. Auf der Innenseite der Klappe befindet sich eine Sichthülle im Format A4 zum Sortieren von Dokumenten. Format et poids : longueur 335 MM largeur 237 MM hauteur : 15 MM Gewicht : 324 G Format et poids Karton : longueur 370.0 MM largeur 160.0 MM hauteur : 255.0 MM Gewicht : 4505.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Porte-bloc
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,4 mm
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Exactive®
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55934E
ab € 7,00*
Zubehör
Exacompta
55834E
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.