Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Exacase Exactive - 13 Fächer. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 55934E, : presenté de face
produit : 55934E, : presenté de face
produit : 55934E, : presenté de coté
produit : 55934E, : presenté ouvert
Artikel-Nr.:
     C2424-55934E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55934E
EAN/GTIN:
     3130630559344
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Fächermappe Exacase Exactive - 13 Fächer. Schwarz Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Exacase ist eine Fächermappe mit 13 Fächern, ideal für die Ablage und den Transport von perforierten und nicht perforiertenm Dokumente. Mit ergonomischem und einklappbarem Griff für einen leichteren Transport. Taben personalisierbar, indem Etiketten mitgeliefert werden, die mit Kreaman® personalisiert werden können. Format et poids : longueur 330 MM largeur 260 MM hauteur : 50 MM Gewicht : 580 G Format et poids Karton : longueur 350.0 MM largeur 290.0 MM hauteur : 300.0 MM Gewicht : 3430.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Valisette multifonction
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
2,3 mm
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Exactive®
Weitere Suchbegriffe: Sammeltasche, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, PP-Beutel, dokumentenmappe exacompta schwarz, aktenkoffer, aktenkoffer schwarz, Eckspann-Ordnungsmappen, Organisieren, Valisette multifonction
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
52134E
ab € 6,33*
Zubehör
Exacompta
55834E
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.