Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L3730CDN Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MFC-L3730CDN Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
Brother MFC-L3730CDN Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
Brother MFC-L3730CDN Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
Brother MFC-L3730CDN Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
Brother MFC-L3730CDN Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
Brother MFC-L3730CDN Multifunktionsdrucker LED A4 2400 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE8-60171844
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFC-L3730CDN
EAN/GTIN:
     4977766790253
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Schnell, leise und umweltfreundlich: Das MFC-L3730CDN von Brother bietet Multifunktionalität auf kleinstem Raum - ideal für den Arbeitsplatz oder kleine Arbeitsgruppen.

Jetzt noch leiser drucken
Die neuen Farb-Laserdrucker für den Arbeitsplatz zeichnen sich durch eine deutlich geringere Geräuschemission während des Druckens aus. Bei Auswahl des Leisemodus wird der Schalldruckpegel sogar um bis zu 4 weitere Dezibel reduziert und ermöglicht so ein noch entspannteres Arbeiten.

EU Datenschutzgrundverordnung
Die Brother Druck-, Scan- und Multifunktionsgeräte sowie Anwendungen lassen sich konform zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) betreiben. Was Sie bei Einrichtung und Betrieb beachten sollten, finden Sie auf der folgenden Informationsseite:

ENERGY STAR
Das Internationale ENERGY STAR®-Programm hat die Aufgabe, die Herstellung und Verbreitung energiesparender Bürogeräte zu fördern. Geräte, die mit diesem Gütesiegel ausgezeichnet sind, dürfen innerhalb einer bestimmten Zeit einen bestimmten Energieverbrauch nicht überschreiten. Die Geräte müssen auch mit einem Energiesparmodus ausgestattet sein, der den Energieverbrauch nach einer bestimmten Zeit, in der das Gerät nicht verwendet wird, automatisch reduziert.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Executive, Legal, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite
76.2 - 215.9 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
116 - 355.6 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 163 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
64 - 105 g/m²
Merkmale
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 6, PostScript 3
AIO-Multitasking unterstützt
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
45 dB
Sonstige Funktionen
Druckerverwaltung
Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.66 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2013, Windows Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
475 mm
Höhe
414 mm
Gewicht
23400 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, web services (print / scan), SNTP client
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP client, FTP client and server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server , TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print / Scan)
Onlineservices unterstützt
Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
2400 x 1200 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, SMB
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Graustufen
256
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
17 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
500 Seiten
Drucken
Drucktechnologie
LED
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
18 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
28 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
15.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
15.5 s
N-up Druck
2, 4, 9, 16, 25
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, brother laserdrucker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,56*
€ 496,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,97*
€ 495,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,78*
€ 481,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,13*
€ 436,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.