Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Cyan T580200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Cyan T580200
Epson Singlepack Cyan T580200
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5939129
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T580200
EAN/GTIN:
     0010343858787
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 3800, 3880
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
80 ml
OEM-Code
C13T580200
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
0.16 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T580700
ab € 41,57*
Ähnlich
Epson
C13T580500
ab € 41,59*
Ähnlich
Epson
C13T580900
ab € 41,54*
Ähnlich
Epson
C13T580600
ab € 41,63*
Ähnlich
Epson
C13T580800
ab € 41,61*
Ähnlich
Epson
C13T580100
ab € 41,51*
Ähnlich
Epson
C13T580B00
ab € 41,17*
Ähnlich
Epson
C13T580A00
ab € 41,62*
Ähnlich
Epson
C13T580400
ab € 41,40*
Ähnlich
Epson
C13T582000
ab € 15,06*
Ähnlich
Ampertec
C13T580200
ab € 27,63*
Ähnlich
Ampertec
C13T580300
ab € 27,67*
Ähnlich
Ampertec
C13T580400
ab € 27,60*
Ähnlich
Ampertec
C13T580500
ab € 27,79*
Ähnlich
Ampertec
C13T580600
ab € 27,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.