Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Wartungstank T582000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Wartungstank T582000
Epson Wartungstank T582000
Artikel-Nr.:
     CIDE8-549510
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T582000
EAN/GTIN:
     0010343858954
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Druckerpatrone Epson
Für den Betrieb des Druckers notwendiger Tintenauffangbehälter der Tinte auffängt, die z.B. bei der Reinigung des Druckkopfs freigesetzt wird.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
216 g
Merkmale
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SureColor P800, SC-P800
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.268 g
Verpackungsbreite
52 mm
Verpackungstiefe
277 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S042118
ab € 107,09*
Zubehör
Epson
C13T580700
ab € 41,27*
Zubehör
Epson
C13T580900
ab € 41,56*
Zubehör
Epson
C13T580300
ab € 42,03*
Zubehör
Epson
C13T580800
ab € 41,22*
Zubehör
Epson
C13T580400
ab € 41,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.