Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Light Black T580900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Light Black T580900
Epson Singlepack Light Light Black T580900
Artikel-Nr.:
     CIDE8-639018
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T580900
EAN/GTIN:
     0010343858855
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Light Light Black
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 3800, Pro 3880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
80 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T580900
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
121 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
0.154 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13S042118
ab € 107,09*
Zubehör
Epson
C13T580700
ab € 41,27*
Zubehör
Epson
C13T580300
ab € 42,03*
Zubehör
Epson
C13T580800
ab € 41,22*
Zubehör
Epson
C13T580400
ab € 41,56*
Zubehör
Epson
C13T582000
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.