Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack Light Magenta T580600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack Light Magenta T580600
Epson Singlepack Light Magenta T580600
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5939006
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T580600
EAN/GTIN:
     0010343858824
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
145 mm
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Stylus Pro 3800, 3880
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
80 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T580600
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
0.16 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T580200
ab € 41,38*
Ähnlich
Epson
C13T580700
ab € 41,57*
Ähnlich
Epson
C13T580500
ab € 41,50*
Ähnlich
Epson
C13T580900
ab € 41,42*
Ähnlich
Epson
C13T580800
ab € 41,37*
Ähnlich
Epson
C13T580100
ab € 41,29*
Ähnlich
Epson
C13T580400
ab € 41,23*
Ähnlich
Epson
C13T582000
ab € 14,95*
Ähnlich
Ampertec
C13T580200
ab € 27,78*
Ähnlich
Ampertec
C13T580300
ab € 27,57*
Ähnlich
Ampertec
C13T580400
ab € 27,74*
Ähnlich
Ampertec
C13T580500
ab € 27,82*
Ähnlich
Ampertec
C13T580600
ab € 27,66*
Ähnlich
Ampertec
C13T580700
ab € 27,87*
Ähnlich
Ampertec
C13T580800
ab € 27,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.