Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson PUSB-Y-Kabel: 010842A CYBERDATA P-USB 3 m (EDG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson PUSB-Y-Kabel: 010842A CYBERDATA P-USB 3 m (EDG)
Epson PUSB-Y-Kabel: 010842A CYBERDATA P-USB 3 m (EDG)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5050243
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     2128292
EAN/GTIN:
     8715946455587
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel b
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
P-USB
Kabellänge
3 m
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Technische Details
Kompatibilität
<ul><li>Epson TM-T88VI (115): Powered USB, w/o PS, w/o cable, Black - Epson TM-T88V (052): Powered USB, w/o PS, ECW - Epson TM-T88V (051): Powered USB, w/o PS, EDG - Epson TM-T70II (024B0): Powered USB + Built-in USB, no PS, EDG - Epson TM-H6000IV (174): Powered USB, w/o PS, EDG - Epson TM-H6000IV (173): Powered USB, w/o PS, ECW - Epson TM-H6000IV (036): Powered USB, w/o PS, EDG, MICR - Epson TM-H6000IV (033A0): Powered USB, w/o PS, ECW, MICR</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
292 g
Weitere Suchbegriffe: usb kabel rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CE94115
ab € 324,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.