Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML10104 Projektorlampe 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML10104 Projektorlampe 200 W
CoreParts ML10104 Projektorlampe 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4712904
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML10104
EAN/GTIN:
     5704327611035
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Toshiba
Kompatibilität
TLP X2000, TLP X2500, TLP XC2000, TLP XC2000u, TLP XC2500, TLP XD2000, TLP-LW11, WX2200, X2000, X2500, X2500A, X3000A, XC2000, XC2500, XC3000A, XD2000, XD2500, XD2700, XD3000A, XW2200
Lampenleistung
200 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,19*
€ 314,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,01*
€ 293,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML10252
ab € 107,92*
Zubehör
Coreparts
ML10463
ab € 100,02*
Zubehör
Coreparts
ML12116
ab € 119,06*
Zubehör
Coreparts
ML12126
ab € 65,35*
Zubehör
Coreparts
ML12234
ab € 132,28*
Zubehör
Coreparts
ML12273
ab € 123,54*
Zubehör
Coreparts
ML12314
ab € 107,69*
Zubehör
Coreparts
ML12322
ab € 108,00*
Zubehör
Coreparts
ELPLP42 / V13H010L42
ab € 81,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.