Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12126 Projektorlampe 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12126 Projektorlampe 220 W
CoreParts ML12126 Projektorlampe 220 W
CoreParts ML12126 Projektorlampe 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9334435
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12126
EAN/GTIN:
     5704327799207
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
198 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Epson Brightlink 450W, 450WI, 455WI Epson PowerLite 450W, 460 Epson - EB-455W, EB-440W, EB-450W, EB-450Wi, EB-455Wi, EB-460, EB-460I, EB-465I
Lampenleistung
220 W
Lampenlebensdauer
1500 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML10020
ab € 169,99*
Zubehör
Coreparts
ML10096
ab € 65,83*
Zubehör
Coreparts
ML10104
ab € 221,36*
Zubehör
Coreparts
ML10114
ab € 118,94*
Zubehör
Coreparts
ML10136
ab € 62,28*
Zubehör
Coreparts
ML10157
ab € 128,15*
Zubehör
Coreparts
ML10168
ab € 91,98*
Zubehör
Coreparts
ML10207
ab € 95,46*
Zubehör
Coreparts
ML10401
ab € 157,50*
Zubehör
Coreparts
ML10477
ab € 215,78*
Zubehör
Coreparts
ML12184
ab € 94,49*
Zubehör
Coreparts
ML12208
ab € 231,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.