Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML10252 Projektorlampe 170 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML10252 Projektorlampe 170 W
CoreParts ML10252 Projektorlampe 170 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4712757
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML10252
EAN/GTIN:
     5704327621157
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Epson PowerLite 76C, 77, 77C, 78, Home Cinema 700, S5, S6, W6\n</li><li>EMP-X5E, EX21, EX30, EX50, EX70, EB-X6, EB-S6, EMP-S5, EMP-X5, EMP-S52, EB-S62, EH-TW420, EB-X62, EMP-260, EMP-X52, EB-W6, EMP-S6, EB-TW420, EMP-77C</li></ul>
Lampenleistung
170 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML10020
ab € 169,99*
Zubehör
Coreparts
ML10096
ab € 65,83*
Zubehör
Coreparts
ML10104
ab € 221,36*
Zubehör
Coreparts
ML10114
ab € 118,94*
Zubehör
Coreparts
ML10136
ab € 62,28*
Zubehör
Coreparts
ML10157
ab € 128,15*
Zubehör
Coreparts
ML10168
ab € 91,98*
Zubehör
Coreparts
ML10207
ab € 95,46*
Zubehör
Coreparts
ML10401
ab € 157,50*
Zubehör
Coreparts
ML10477
ab € 215,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.