Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12116 Projektorlampe 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12116 Projektorlampe 200 W
CoreParts ML12116 Projektorlampe 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9334427
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12116
EAN/GTIN:
     5704327764298
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EH-TW450, EB-X7, EB-W7, EB-S72, EB-X8, EB-S7, EB-S8, EB-W8, EB-X72, EB-S82, EMP-X7
Lampenleistung
200 W
Lampenlebensdauer
1500 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,45*
€ 142,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML10020
ab € 169,99*
Zubehör
Coreparts
ML10096
ab € 65,83*
Zubehör
Coreparts
ML10104
ab € 221,36*
Zubehör
Coreparts
ML10114
ab € 118,94*
Zubehör
Coreparts
ML10136
ab € 62,28*
Zubehör
Coreparts
ML10157
ab € 128,15*
Zubehör
Coreparts
ML10168
ab € 91,98*
Zubehör
Coreparts
ML10207
ab € 95,46*
Zubehör
Coreparts
ML10401
ab € 157,50*
Zubehör
Coreparts
ML10477
ab € 215,78*
Zubehör
Coreparts
ML12184
ab € 94,49*
Zubehör
Coreparts
ML12208
ab € 231,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.