Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML12273 Projektorlampe 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML12273 Projektorlampe 220 W
CoreParts ML12273 Projektorlampe 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14717317
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML12273
EAN/GTIN:
     5711045386657
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
NEC
Kompatibilität
M300X, M260W, M260X, M230X
Lampenleistung
220 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,83*
€ 171,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML10020
ab € 169,99*
Zubehör
Coreparts
ML10096
ab € 65,83*
Zubehör
Coreparts
ML10104
ab € 221,36*
Zubehör
Coreparts
ML10114
ab € 118,94*
Zubehör
Coreparts
ML10136
ab € 62,28*
Zubehör
Coreparts
ML10157
ab € 128,15*
Zubehör
Coreparts
ML10168
ab € 91,98*
Zubehör
Coreparts
ML10207
ab € 95,46*
Zubehör
Coreparts
ML10401
ab € 157,50*
Zubehör
Coreparts
ML10477
ab € 215,78*
Zubehör
Coreparts
ML12219
ab € 318,30*
Zubehör
Coreparts
ML12224
ab € 119,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.