Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML10207 Projektorlampe 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML10207 Projektorlampe 220 W
CoreParts ML10207 Projektorlampe 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4712802
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML10207
EAN/GTIN:
     5704327619116
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
230 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
234 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatibilität
CP-X200, CP-X205, CP-X300, CP-X305, CP-X308, CP-X400, CP-X417, CP-X467, ED-X30, ED-X32
Lampenleistung
220 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,25*
€ 134,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML10252
ab € 107,12*
Zubehör
Coreparts
ML10463
ab € 100,46*
Zubehör
Coreparts
ML12116
ab € 119,71*
Zubehör
Coreparts
ML12126
ab € 65,31*
Zubehör
Coreparts
ML12234
ab € 132,44*
Zubehör
Coreparts
ML12273
ab € 123,16*
Zubehör
Coreparts
ML12314
ab € 107,31*
Zubehör
Coreparts
ML12322
ab € 108,77*
Zubehör
Coreparts
ELPLP42 / V13H010L42
ab € 81,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.