Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts ML10477 Projektorlampe 300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts ML10477 Projektorlampe 300 W
CoreParts ML10477 Projektorlampe 300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4712534
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     ML10477
EAN/GTIN:
     5704327736639
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
NEC
Kompatibilität
NP1150, NP1250, NP2150, NP2250, NP3150, NP3151, NP3151W, NP3250, NP3250W
Lampenleistung
300 W
Lampenlebensdauer
3000 h
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,87*
€ 312,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,40*
€ 309,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,25*
€ 281,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML10252
ab € 107,12*
Zubehör
Coreparts
ML10463
ab € 100,46*
Zubehör
Coreparts
ML12116
ab € 119,71*
Zubehör
Coreparts
ML12126
ab € 65,31*
Zubehör
Coreparts
ML12234
ab € 132,44*
Zubehör
Coreparts
ML12273
ab € 123,16*
Zubehör
Coreparts
ML12314
ab € 107,31*
Zubehör
Coreparts
ML12322
ab € 108,77*
Zubehör
Coreparts
ELPLP42 / V13H010L42
ab € 81,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.