Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec 981Y-KIT Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec 981Y-KIT Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ampertec 981Y-KIT Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-46149086
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     981Y-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Brother
Inkjet-Patrone für Brother
Tintenstrahlpatrone für Brother
Druckerpatrone für Canon
1991 gründete der seit 1985 im Druckerzubehörgeschäft tätige Rudolf Wiegand die Rudolf Wiegand und Partner GmbH, welche sich auf den Handel und die Herstellung von Zubehör und Druckerverbrauchsmaterial spezialisiert. Neben den Produkten der führenden Gerätehersteller wie Hewlett Packard, Epson, Canon, Brother und Samsung befasst sich die mittelständische Firma mit der Wiederbefüllung von Tonern und Tinten. Unter dem Markennamen AMPERTEC werden ständig neue alternative Produkte entwickelt und gefertigt. Private, gewerbliche und öffentliche Anwender können bei uns diese umweltfreundlichen Produkte ebenso wie die Originalprodukte der Hersteller beziehen. An unserem deutschen Vertriebs- und Produktionsstandort im schönen Bayern sind rund 70 Mitarbeiter beschäftigt. Die Rudolf Wiegand und Partner GmbH ist seit vielen Jahren als beliebter Ausbildungsbetrieb in Region bekannt und hat schon vielen jungen Menschen den Weg ins Berufsleben geebnet.
AMPERTEC schaffte es 2001 ins Guiness-Buch der Rekorde: 204.195 Ausdrucke erreichten wir mit einer immer wiederbefüllten Ampertec-Tonerkartusche in einem Hewlett-Packard-Laserdrucker. Ampertec.de hat seinen Kernfokus seit vielen Jahren auf kompatiblem Material. Wir bieten unseren Kunden zu den meisten Produkten kompatible, preislich attraktivere Alternativen mit 5 Jahren Garantie an, die auch den Drucker mit einschließt. Top-Qualität nach DIN 33870 bei der Herstellung ist für uns selbstverständlich. In den Jahren seit der Gründung des Unternehmens 1991 befüllten wir über 1 Million Tonerkartuschen, was auch die Umwelt freut, denn damit sind 18.000 Kubikmeter Plastikmüll erst gar nicht angefallen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
No 981Y
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
155 ml
Volumen Farbtinte
330 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 72,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,75*
€ 463,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,62*
€ 430,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,08*
€ 398,75
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 321,12*
€ 382,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 307,50*
€ 365,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 291,52*
€ 346,91
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
J3M68A
ab € 84,05*
Ähnlich
HP
J3M70A
ab € 78,97*
Ähnlich
HP
J3M69A
ab € 74,51*
Ähnlich
HP
J3M71A
ab € 61,09*
Ähnlich
HP
L0R09A
ab € 120,17*
Ähnlich
HP
L0R11A
ab € 119,79*
Ähnlich
HP
L0R10A
ab € 119,48*
Ähnlich
HP
L0R12A
ab € 88,83*
Ähnlich
HP
L0R13A
ab € 132,48*
Ähnlich
HP
L0R15A
ab € 131,73*
Ähnlich
HP
L0R14A
ab € 114,54*
Ähnlich
HP
L0R16A
ab € 128,03*
Ähnlich
Ampertec
981A
ab € 64,04*
Ähnlich
Ampertec
981A
ab € 62,44*
Ähnlich
Ampertec
981A
ab € 54,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.