Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 981X Magenta Original PageWide Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-L0R10A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0R10A
EAN/GTIN:
     889296095262
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität mit der hohen Geschwindigkeit, für die Ihr HP PageWide Enterprise-Drucker konzipiert wurde.

Druckerpatronen mit hoher Reichweite, die speziell für HP PageWide Enterprise Geräte konzipiert sind, liefern Farbdokumente in professioneller Qualität zu günstigeren Kosten pro Seite als Standardpatronen[1] – bei jedem Druckjob.
Weitere Informationen:
Maximale monatliche Auslastung:
10000 Seiten pro Monat
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1550 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.9 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
889296095262
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 35 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
10 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 100 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 981 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide E58650 HP PageWide Enterprise 556, 586, E58650
Seitenergebnis Farbtinte:
10000 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
114.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
215 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
47 mm
Gewicht:
240 g
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
260 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Enterprise Color 550 Series; PageWide Enterprise Color 556 dn; PageWide Enterprise Color 556 xh; PageWide Enterprise Color Flow MFP 580 Series; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 f; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 z; PageWide Enterprise Color MFP 586 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 z
Troy:
PageWide 556 dn SecureUV
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.