Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone
HP 981A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-J3M71A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J3M71A
EAN/GTIN:
     888793202098
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität mit der hohen Geschwindigkeit, für die Ihr HP PageWide Enterprise-Drucker konzipiert wurde.

Drucken Sie Farbdokumente immer in exzellenter, professioneller Qualität und profitieren Sie dabei von einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. HP Original PageWide Druckerpatronen bieten die konsistente Druckleistung, Qualität und Kosteneffizienz, die Unternehmen brauchen.
Weitere Informationen:
Maximale monatliche Auslastung:
6000 Seiten pro Monat
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1550 mm
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
11.14 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
888793202098
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 100 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 981 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide E58650 HP PageWide Enterprise 556, 586, E58650
Seitenergebnis schwarze Tinte:
6000 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen Farbtinte:
69 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
HP-Segment:
Haus
Breite:
215 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
47 mm
Gewicht:
230 g
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
35 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
240 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Enterprise Color 550 Series; PageWide Enterprise Color 556 dn; PageWide Enterprise Color 556 xh; PageWide Enterprise Color Flow MFP 580 Series; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 f; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 z; PageWide Enterprise Color MFP 586 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 z
Troy:
PageWide 556 dn SecureUV
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.