Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
HP 981Y Schwarz Original PageWide Druckerpatrone mit sehr hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-L0R16A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0R16A
EAN/GTIN:
     889296095323
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für die konsistente Produktion von Farbdokumenten in Profiqualität mit der hohen Geschwindigkeit, für die Ihr HP PageWide Enterprise-Drucker konzipiert wurde.

Professionelle Farbqualität und ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – bis zu 20.000 Seiten pro Patrone[1] bei extrem niedrigen Kosten pro Seite. Speziell für HP PageWide Enterprise Geräte konzipierte Druckerpatronen mit sehr hoher Reichweite liefern hervorragende Ergebnisse bei jedem Druckjob.
Weitere Informationen:
Maximale monatliche Auslastung:
20000 Seiten pro Monat
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1934 mm
Lagenanzahl pro Palette:
7 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
20.17 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
889296095323
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 35 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
10 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 100 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 981 PageWide Druckerpatronen funktionieren mit: HP PageWide E58650 HP PageWide Enterprise 556, 586, E58650
Seitenergebnis schwarze Tinte:
20000 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
343.5 ml
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Breite:
224 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
54 mm
Gewicht:
690 g
Verpackungsbreite:
224 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
54 mm
Paketgewicht:
740 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Enterprise Color 550 Series; PageWide Enterprise Color 556 dn; PageWide Enterprise Color 556 xh; PageWide Enterprise Color Flow MFP 580 Series; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 f; PageWide Enterprise Color Flow MFP 586 z; PageWide Enterprise Color MFP 586 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 dn; PageWide Managed Color Flow MFP E 58650 z
Troy:
PageWide 556 dn SecureUV
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,61*
€ 161,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,51*
€ 152,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.