Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Tiefspann-Schraubzwinge
>
Artikel
BESSEY TGN40T40 Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Grau, Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-36680011
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
TGN40T40
EAN/GTIN:
4008158012490
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N
- Schwere Ausführung
- Ergonomisch geformter Holzgriff
- Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung
- Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6700 g
Merkmale
Typ
Schraubzwinge
Klemmöffnung
400 mm
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Schraubzwingen
Weitere Suchbegriffe:
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
Tiefspann-Schraubzwinge
,
tiefspann-schraubzwinge bessey
,
tiefspann-schraubzwinge
,
hochleistungszwinge spann-w.400mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 68,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohr-Schraubzwinge BPC-H12
BESSEY Tool
BPC-H12
ab € 18,66*
Ähnlich
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 1000/250
BESSEY Tool
TGN100T25
ab € 50,42*
Ähnlich
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 1000/400
BESSEY Tool
TGN100T40
ab € 79,79*
Ähnlich
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 300/200
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 35,54*
Ähnlich
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 400/200
BESSEY Tool
TGN40T20
ab € 26,97*
Ähnlich
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 400/250
BESSEY Tool
TGN40T25
ab € 34,21*
Ähnlich
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 400/300
BESSEY Tool
TGN40T30
ab € 46,74*
Ähnlich
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 600/200
BESSEY Tool
TGN60T20
ab € 33,88*
Ähnlich
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 600/250
BESSEY Tool
TGN60T25
ab € 38,83*
Ähnlich
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 600/300
BESSEY Tool
TGN60T30
ab € 49,26*
Ähnlich
Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 800/250
BESSEY Tool
TGN80T25
ab € 45,86*
Ähnlich
Tiefspannschraubzwinge Spann-W.400mm A.300mm 3K-Griff 45x12mm PROMAT
PROMAT
4000831386
ab € 47,63731*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen