Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 600/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN60T25 Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Grau, Rot
BESSEY TGN60T25 Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGN60T25
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN60T25
EAN/GTIN:
     4008158012667
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Schwere Ausführung Ergonomisch geformter Holzgriff Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
250 mm
Schiene:
40 x 11 mm
Gewicht:
5,06 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101420
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.