Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 600/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Handwerkzeuge Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Grau, Rot
BESSEY Handwerkzeuge Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGN60T20
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN60T20
EAN/GTIN:
     4008158012636
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Schwere Ausführung Ergonomisch geformter Holzgriff Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
200 mm
Schiene:
35 x 11 mm
Gewicht:
3,97 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101419
ab € 43,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.