Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 800/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN80T25 Schraubzwinge 80 cm Schwarz, Grau, Rot
BESSEY TGN80T25 Schraubzwinge 80 cm Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGN80T25
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN80T25
EAN/GTIN:
     4008158012797
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Schwere Ausführung Ergonomisch geformter Holzgriff Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Spannweite:
800 mm
Ausladung:
250 mm
Schiene:
40 x 11 mm
Gewicht:
5,71 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101420
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.