Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 400/250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN40T25 Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Grau, Rot
BESSEY TGN40T25 Schraubzwinge 40 cm Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGN40T25
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN40T25
EAN/GTIN:
     4008158012421
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Schwere Ausführung Ergonomisch geformter Holzgriff Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Spannweite:
400 mm
Ausladung:
250 mm
Schiene:
40 x 11 mm
Gewicht:
4,50 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101420
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.