Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 1000/400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN100T40 Schraubzwinge 100 cm Schwarz, Grau, Rot
BESSEY TGN100T40 Schraubzwinge 100 cm Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGN100T40
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN100T40
EAN/GTIN:
     4008158012308
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Schwere Ausführung Ergonomisch geformter Holzgriff Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Spannweite:
1000 mm
Ausladung:
400 mm
Schiene:
45 x 12 mm
Gewicht:
9,34 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
BPC-H12
ab € 18,66*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN100T25
ab € 50,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN30T20
ab € 37,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN40T20
ab € 27,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN40T25
ab € 35,54*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN40T30
ab € 46,17*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN40T40
ab € 69,12*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN60T20
ab € 33,53*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN60T25
ab € 38,58*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN60T30
ab € 50,55*
Ähnlich
BESSEY Tool
TGN80T25
ab € 45,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.