Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspann-Schraubzwinge TGNT 600/300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TGN60T30 Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Grau, Rot
BESSEY TGN60T30 Schraubzwinge 60 cm Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     C2226-TGN60T30
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN60T30
EAN/GTIN:
     4008158012698
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.000 N Schwere Ausführung Ergonomisch geformter Holzgriff Große, stabile Vollprofilschiene mit Riffelung Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt
Weitere Informationen:
Spannweite:
600 mm
Ausladung:
300 mm
Schiene:
45 x 12 mm
Gewicht:
6,41 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101421
ab € 63,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.