Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11279 Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11279 Teller
Papstar 11279 Teller
Artikel-Nr.:
     2909-4002911212790
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP11279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rechteckig
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,00*
€ 11,00*
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,20*
€ 11,26*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,59*
€ 14,17*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,67*
€ 17,87*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,37*
€ 34,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,895*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 8,02*
Sonstiges
PAPSTAR
11273
ab € 9,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11303
ab € 8,29*
Sonstiges
PAPSTAR
11306
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.