Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-374-1312 Herst.-Nr.: 11303 EAN/GTIN: 4002911113035 |
| |
|
|  |  |
 | Pappschale aus 100 % Frischfaserkarton
- Maße: 9 x 14 cm, Höhe: 3 cm - Format: eckig - Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial - Farbe: weiß - lebensmittelecht - nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt - kompostierbar
alternative Bezeichnung: Pommesschale, Pommes Frites Schale aus Pappe, Imbiss-Schalen
Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - TÜV-zertifiziert Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm |  | Tiefe | 90 mm |  | Höhe | 30 mm | Merkmale | Produkttyp | Teller |  | Form | Rechteckig |  | Material | Karton |  | Produktfarbe | Weiß |  | Oberflächenfärbung | Monochromatisch |  | Anzahl von Fächern | 1 |  | Zertifizierung | FSC, TÜV |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Bambusteller, Einweg-Teller, Einwegteller, Grillteller, Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einwegteller pappe, einwegteller |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 6 |  | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,14* | € 10,66* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 10,75* | € 10,75* |  |  |  | | |  | | 5 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 9,88* | € 12,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,78* | € 12,92* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 6 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,94* | € 13,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03256* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 63,96* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|