Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Pommes-Schale "pure", Maße: 90 x 160 x 30 mm, weiß aus 100% Frischfaserkarton, lebensmittelecht, kompostierbar - 1 Stück (11279)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6064827
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11279
EAN/GTIN:
     4002911112793
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produkttyp  Teller
Form  Rechteckig
Material  Papier
Produktfarbe  Weiß
Oberflächen-Farbe  Einfarbig
Trennelement  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  160 mm
Tiefe  90 mm
Höhe  30 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Produkttyp:
Teller
Form:
Rechteckig
Material:
Papier
Produktfarbe:
Weiß
Oberflächen-Farbe:
Einfarbig
Trennelement:
Nein
Breite:
160 mm
Tiefe:
90 mm
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Bambusteller, Einweg-Teller, Einwegteller, Grillteller, Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Essteller, Speiseteller, Teller, bambusteller papstar, einweg teller, einweg-teller kompostierbar, 11279, papstar, pommesschale, "pure", maße:, weiß, 100%, frischfaserkarton, stück, pure, stck, pommes, schale, maße, ohne, zusatz, recycling, lebensmittelecht, kompostierbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,00*
€ 11,00*
10 Tage
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,31*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,61*
€ 14,24*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 17,91*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,16*
€ 34,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,875*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 7,86*
Sonstiges
PAPSTAR
11273
ab € 9,53*
Sonstiges
PAPSTAR
11303
ab € 8,30*
Sonstiges
PAPSTAR
11306
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.