Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Schalen, Pappe "pure" oval 9 cm x 16 cm x 3 cm weiss von PAPSTAR Pappschale


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Schalen, Pappe "pure" oval 9 cm x 16 cm x 3 cm weiss von PAPSTAR Pappschale
250 Schalen, Pappe "pure" oval 9 cm x 16 cm x 3 cm weiss von PAPSTAR Pappschale
250 Schalen, Pappe "pure" oval 9 cm x 16 cm x 3 cm weiss von PAPSTAR Pappschale
250 Schalen, Pappe "pure" oval 9 cm x 16 cm x 3 cm weiss von PAPSTAR Pappschale
Artikel-Nr.:
     2813-374-2573
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11279
EAN/GTIN:
     4002911112793
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen

250 Schalen, Pappe "pure" oval 9 cm x 16 cm x 3 cm weiss von PAPSTAR
Pappschale aus 100 % Frischfaserkarton, Maße: 9 x 16 cm, Höhe: 3 cm, Format: oval, Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial, Farbe: weiß, lebensmittelecht, nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben, alternative Bezeichnung: Pommesschale, Pommes Frites Schale aus Pappe, Imbiss-Schalen, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Farbe:
weiß
Länge:
9 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
1.33 kg
Form:
oval
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,00*
€ 11,00*
Lager 2813
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,31*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,61*
€ 14,24*
8 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 17,91*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 20,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,29*
€ 12,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03288* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 45,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11057
ab € 5,875*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 7,86*
Sonstiges
PAPSTAR
11273
ab € 9,53*
Sonstiges
PAPSTAR
11303
ab € 8,30*
Sonstiges
PAPSTAR
11306
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.