Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11306 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11306 Einweggeschirr Teller
Papstar 11306 Einweggeschirr Teller
Papstar 11306 Einweggeschirr Teller
Papstar 11306 Einweggeschirr Teller
Papstar 11306 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     6855-4002911113066
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11306
EAN/GTIN:
     4002911113066
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen
Pappschale aus 100 % Frischfaserkarton

- Maße: 13 x 17,5 cm, Höhe: 3 cm
- Format: eckig
- Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Farbe: weiß
- lebensmittelecht
- nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
- kompostierbar

alternative Bezeichnung: Pommesschale, Pommes Frites Schale, Currywurstschale aus Pappe, Imbiss-Schalen

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rechteckig
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC, TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,25*
€ 18,25*
3 Tage
40
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,25*
€ 18,25*
10 Tage
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,04*
€ 18,57*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,19*
€ 22,49*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,14*
€ 37,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,25*
€ 21,718
pro Packung
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11273
ab € 9,47*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP11279
ab € 8,20*
Sonstiges
PAPSTAR
11303
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.