Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2094L 49,5 cm (19.5") LED 225 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36486095
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E331214
EAN/GTIN:
     815335026010
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Der Elo 2094L 19,5-Zoll Open-Frame-Touchscreen beinhaltet ein schlankes LCD-Display mit schmalem Rand. Dank der technisch wegweisenden LED-Hintergrundbeleuchtung verbraucht er weniger Strom und erzeugt weniger Wärme. Dieser kompakte, energiesparende Monitor ist mit der bewährten Elo-Technologie rigoros auf Touch-Bedienung ausgelegt und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Der 2094L bürgt daher für eine stabile, driftfreie Ansprechung auf Berührung und erzeugt lebendige Bilder. Seine hochwertige Optik gewährleistet eine exzellente Lichtdurchlässigkeit und Bildschärfe. Das Display des 2094L erlaubt einen breiten Blickwinkel und zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters wirkungsvoll an. Er eignet sich für Kioskanwendungen, Casinos und Unterhaltung genauso wie für Einzelhandel, Selbstbedienungsschalter und industrielle Automatisierung.

Einfache Systemintegration

Der Touchscreen ist zum Schutz vor Staub, Schmutz und Flüssigkeit versiegelt, wodurch sich der Einbau in Gehäuse und Aufnahmen vereinfacht. Einheiten mit PCAP-Sensorik lassen sich ebenfalls versiegeln, um für die Vorderseite die Vorgaben der Dichtigkeitsklasse IP65 zu erfüllen. Da Design und Bestückung vollständig unter Elo-Kontrolle sind, besteht eine lange Produkt- und Bauteilverfügbarkeit. Aufgrund der Rückwärtskompatibilität können oft auch Gehäusekosten eingespart werden.

Volle Touch-Funktionalität

Eine breite Palette wegweisender Single-Touch- und Multi-Touch-Technologien steht hier zur Auswahl - einschließlich der bewährten IntelliTouch® SAW-Sensorik (Surface Acoustic Wave) für Single-Touch. Alternativ ist unsere neueste TouchPro™ PCAP-Sensorik (mit durch das Glas projizierter Kapazität) für Multi-Touch hinter Doppelglasanordnung (2GS) erhältlich. Sie bietet in einem randlosen Zero-Bezel-Display hervorragende Interaktivität mit bis zu 10-Touch-Ansprechung – ähnlich wie bei Tablets. Da diese Touch-Technologien auch hinter Glas präzise reagieren, ist eine Betätigung mit Latex- und Stoffhandschuhen möglich.

Auslegung auf höchste Beanspruchung

Dieser Elo Open-Frame-Touchscreen gewährleistet, typisch für Elo, überlegene Qualität und Zuverlässigkeit - ein Anspruch, der durch unsere dreijährige Standardgarantie untermauert wird. Da bei uns die Touch-Auslegung von Anfang an im Entwurf vorgesehen ist, entstehen integere Produkte, deren Touch-Funktionalität und Bildqualität über lange Zeit gesichert ist. Durch Verwendung unserer Touchscreens mit unserer Software und unseren Treibern resultiert ein perfektes Ensemble, das auch als Kombination unseren Lebenszyklustests unterzogen wird. Alle unsere Produkte werden härtesten Zuverlässigkeitstests (über 20 Testreihen) unterzogen, um eine gemittelte Ausfallsicherheit von 50.000 Betriebsstunden zu realisieren.

Weitere Merkmale

- Blickwinkel von 178° (h) x 178° (v) für klare Farben und Konturierung im Hoch- wie im Querformatmodus
- PCAP-Variante (Kapazitivsensorik) mit Doppelglasanordnung (2GS) für hohe optische Qualität und eine überlegene Touch-Festigkeit, die UL-60950 und IK-07 (Bruchfestigkeit) übertrifft
- TouchPro mit PCAP-Sensorik (mit durch das Glas projizierter Kapazität) für 10fach-Touch-Ansprechung
- DisplayPort- und VGA-Videoschnittstellen


Dieser Elo Open-Frame-Touchscreen gewährleistet, typisch für Elo, überlegene Qualität und Zuverlässigkeit - ein Anspruch, der durch unsere dreijährige Standardgarantie untermauert wird. Da bei uns die Touch-Auslegung von Anfang an im Entwurf vorgesehen ist, entstehen integere Produkte, deren Touch-Funktionalität und Bildqualität über lange Zeit gesichert ist. Durch Verwendung unserer Touchscreens mit unserer Software und unseren Treibern resultiert ein perfektes Ensemble, das auch als Kombination unseren Lebenszyklustests unterzogen wird. Alle unsere Produkte werden härtesten Zuverlässigkeitstests (über 20 Testreihen) unterzogen, um eine gemittelte Ausfallsicherheit von 50.000 Betriebsstunden zu realisieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19.5 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
Touchscreen
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Reaktionszeit
20 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1366 x 768, 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3.048 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
476 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
280.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
43.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
376 mm
Paketgewicht
6400 g
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
8
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Seitenverhältnis
16:9
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
434.88 x 238.68 mm
Höhe (ohne Standfuß)
285 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4700 g
Tiefe (ohne Standfuß)
40.5 mm
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
476 x 280.1 x 43.4 mm
Netzteiltyp
Gleichstrom
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.6 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,44*
€ 656,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,84*
€ 651,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,87*
€ 634,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,19*
€ 622,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E553538
ab € 100,30*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E583090
ab € 66,77*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E190706
ab € 184,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,74*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,92*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,88*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.