Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo DisplayPort-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1002-7078116
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E582895
EAN/GTIN:
     0815335022128
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Elo - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 1.8 m - für Elo 1093, 1291, 15XX, 1991, 2094, 2295, 24XX, 27XX; Open-Frame Touchmonitors 19XX, 22XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Elo 1093L, 1291L, 1590L, 1593L, 1598L, 1991L, 2094L, 2295L, 2494L, 2495L, 2794L, 2796L ¦ Elo Open-Frame Touchmonitors 1590L, 1790L, 1990L, 1991L, 2293L, 2294L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.