Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E668194 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E668194 Montage-Kit
Elo Touch Solutions E668194 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9733571
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E668194
EAN/GTIN:
     5711045315831
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Kompatibilität
Elo TouchSystems 2244L
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Höhe
430 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.