Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions E483757 Fernbedienung Kabelgebunden Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E483757 Fernbedienung Kabelgebunden Drucktasten
Elo Touch Solutions E483757 Fernbedienung Kabelgebunden Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13622225
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E483757
EAN/GTIN:
     7411493304804
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Design
Schnittstelle
Kabelgebunden
Markenkompatibilität
Elo TouchSystems
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
Elo 1940L Open Frame Touch Screen Monitor Elo 3243L Open Frame Touch Screen Monitor Elo 3209L Touch Screen Monitor Elo 4343L Touch Screen Monitor Elo 2440L Touch Screen Monitor Elo 3201L IDS Touch Screen Monitor Elo 4201L IDS Touch Screen Monitor Elo 5501L IDS Touch Screen Monitor Elo 7001L IDS Touch Screen Monitor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E493591
ab € 627,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.