Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2294L 54,6 cm (21.5") LCD/TFT 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 2294L 54,6 cm (21.5") LCD/TFT 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2294L 54,6 cm (21.5") LCD/TFT 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36486092
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E330620
EAN/GTIN:
     815335025983
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
620 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
423 mm
Paketgewicht
8200 g
Leistungen
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Display, sichtbarer Bereich BxH
476.64 x 268.11 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5100 g
Netzteiltyp
Gleichstrom
Technische Details
Full-HD
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,65*
€ 708,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,96*
€ 702,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,58*
€ 687,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,13*
€ 672,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,34*
€ 628,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E583090
ab € 66,76*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E582895
ab € 28,47*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E462672
ab € 112,81*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,80*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 77,08*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,90*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.