Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-006-H Aktives USB-C-zu-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K, Schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U444-006-H Aktives USB-C-zu-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite U444-006-H Aktives USB-C-zu-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K, Schwarz, 1,8 m
Tripp Lite U444-006-H Aktives USB-C-zu-HDMI-Adapterkabel (Stecker/Stecker), 4K, Schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36459021
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-006-H
EAN/GTIN:
     0037332202468
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Verbindet ein HDMI-Display mit Ihrem USB-C- oder Thunderbolt 3-Gerät
Kompatibel mit USB-C oder Thunderbolt 3 Quellgeräten, die den USB DisplayPort-Wechselmodus unterstützen
Ideal für Videopräsentationen, das Bearbeiten mehrerer Dokumente oder das Streamen von 4K-Videos für Digital Signage
Unterstützt USB 3.1 Gen 1 mit bis zu 5 Gbit/s

Häufige Anwendungen
Erweitert das 4K-Video von Ihrem primären Display auf ein anderes
Dupliziert dasselbe Video auf 2 Displays
Wandelt eine sekundäre Anzeige in Ihre primäre Anzeige um

Kristallklares 4K-Video und digitales Audio
Unterstützt UHD-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz.
Unterstützt 36-Bit Deep Color (12 Bit pro Kanal).
Unterstützt Übertragungsraten pro Spur von 5,4 Gbit/s (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR) und 1,62 Gbit/s (RBR)

Umkehrbarer USB-C-Anschluss
Problemloser, umkehrbarer USB-C-Stecker, der in beide Richtungen angeschlossen werden kann und jederzeit eine schnelle Verbindung ermöglicht

Hochwertige Konstruktion
Vergoldete Stecker und Kontakte sorgen für eine maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust
Die Abschirmung aus Folie und Geflecht schützt vor EMI/RFI-Leitungsrauschen, das Daten verzerren oder zerstören kann
Die integrierte Zugentlastung sorgt dafür, dass sich das Kabel und die Stecker frei bewegen können, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt
Robuste PVC-Ummantelung für eine lange Lebensdauer

Sofort einsatzbereit
Plug-and-Play-Betrieb – keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung erforderlich
1,83 cm lang, einfach zu handhaben in überfüllten Umgebungen
Abwärtskompatibel mit nicht-4K-Displays
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
140 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Datenübertragungsrate
5.4 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Farbtiefe
36 Bit
Plug
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332202465
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,81*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,84*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,36*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,72*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,59*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,32*
Zubehör
Tripp Lite
P567-01M
ab € 30,56*
Zubehör
Tripp Lite
P567-02M
ab € 32,97*
Zubehör
Tripp Lite
P581-003-V2
ab € 26,93*
Zubehör
Tripp Lite
P581AB-006
ab € 20,49*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-HD-V2A
ab € 36,77*
Zubehör
Tripp Lite
P582-003-V2
ab € 22,74*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-HD-V2A
ab € 27,98*
Zubehör
Tripp Lite
P582-006-V2-ACT
ab € 31,40*
Zubehör
Tripp Lite
P582-010-HD-V2A
ab € 45,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.