Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Colour GRIP Multi 24 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Faber-Castell Colour GRIP Multi 24 Stück(e)
Faber-Castell Colour GRIP Multi 24 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     505-5652383
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Für die älteren Kinder sind die Colour GRIP Buntstifte mit ergonomischer Dreieckform und patentierter Soft-Grip-Zone geeignet. Diese sorgt für ermüdungsfreies und lockeres Malen. Durch die hohe Pigmentierung der Mine sind die Farben sehr leuchtend. Besonders schöne Ergebnisse entstehen durch die Wasservermalbarkeit der Pigmente: einfach Farbe auftragen, mit feuchtem Pinsel darübermalen und tolle Aquarelleffekte erzielen. - Farbstift in Ergonomischer Dreikantform mit patentierter Soft-Grip-Zone - Mine enthält besonders leuchtende Pigmente und ist vollständig wasservermalbar - Dreikantform fördert den Dreifingergriff - Für Rechts- und Linkshänder geeignet - Bruchfeste Mine durch Spezialverleimung - Mit Namensfeld - Auswaschbar aus den meisten Textilien - Leichtes Spitzen mit jedem Qualitätsspitzer - Erhältlich in 36 Einzelfarbe oder in verschiedenen Etuisortierungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Multi
Produktfarbe
Mehrfarbig
Bruchsicheres Blei
Ja
Waschbar
Ja
Form
Dreieckig
Farbmenge
36
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,40*
€ 15,33*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 10,54*
€ 15,34*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 10,51*
€ 15,37*
9 Tage
16
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,81*
€ 15,74*
3 Tage
15
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,95*
€ 15,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 10,40* pro Packung)
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
112406
ab € 2,74*
Zubehör
Faber-Castell
112423
ab € 12,90*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,89*
Zubehör
Faber-Castell
112413
ab € 6,48*
Zubehör
Faber-Castell
112412
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.