Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild, Papier, kurz, breit, 61 x 191 mm, 400 Stück, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 400 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     1682-120077781
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16850085
EAN/GTIN:
     4002432323135
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser- und Inkjetdrucker, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 61 x 191 mm. Inhalt: 400 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Griffloch vorhanden:
Nein
Format des Schildes:
kurz/breit
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Breite des Schilds:
61
Höhe des Schildes:
191
Anzahl der Schilder:
400
Farbe:
grau
Verpackung:
Schachtel
Packungsmenge:
400
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
pro Packung
€ 5,95*
ab € 48,65*
€ 48,65*
1 Tag
35
pro Packung
€ 5,49*
ab € 48,67*
€ 48,67*
3 Tage
41
pro Packung
€ 2,90*
ab € 51,06*
€ 51,06*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 49,34*
€ 51,06*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 53,84*
€ 53,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,65*
€ 57,89
pro Packung
1 Packung enthält 400 Schilder (€ 0,12163* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 5,83*
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.