Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten für breite Ordner, lang, 61 x 297 mm, 75 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 61 x 297 mm, 30 Bogen/90 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4759-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4759-25
EAN/GTIN:
     4004182047590
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Ordnerrücken-Etiketten 61x297 mm auf DIN A4 Bogen weiss 25 Blatt / 75 Etiketten zur Beschriftung Ihrer Ablage: EINHEITLICH, KLAR, SAUBER absolut blickdicht, so dass die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint für schmale und breite Steh- und Hängeordner in kurzer oder langer Ausführung in 5 verschiedenen Farben haften fest und sind dennoch immer wieder ablösbar für alle gängigen Ordner geeignet (z.B. Elba, Leitz, Esselte, Herlitz...)
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ordnerrücken-Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
breit
Werkstoff:
Papier
Aufdruck vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Inkjet-, Laserdrucker, sw-Kopierer
Griffloch vorhanden:
Ja
Format des Schildes:
lang/breit
Beschreibung der Besonderheiten:
geeignet für Leitz, Elba, Mehle, Bene, Biella
Breite des Schilds:
61
Höhe des Schildes:
297
Anzahl der Schilder:
75
Farbe:
weiß
Verpackung:
Packung
Packungsmenge:
25
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,46*
€ 10,83*
1 Tag
42
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,50*
€ 10,85*
1 Tag
67
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,77*
€ 12,59*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,59*
€ 12,59*
10 Tage
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,79*
€ 12,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
1 Packung enthält 90 Etiketten (ab € 0,08289* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.