Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-1300MBK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-1300MBK Druckerpatrone Original Schwarz
Canon PFI-1300MBK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32158020
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     0810C001
EAN/GTIN:
     4549292049282
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
imagePROGRAF Pro-2000, Pro-4000, Pro-4000S, Pro-6000S
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
330 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0861C001
ab € 421,71*
Ähnlich
Canon
0859C001
ab € 67,59*
Ähnlich
Canon
0851C001
ab € 66,37*
Ähnlich
Canon
0860C001
ab € 66,97*
Ähnlich
Canon
0856C001
ab € 66,67*
Ähnlich
Canon
0852C001
ab € 66,89*
Ähnlich
Canon
0849C001
ab € 67,91*
Ähnlich
Canon
0850C001
ab € 66,05*
Ähnlich
Canon
0854C001
ab € 67,37*
Ähnlich
Canon
0857C001
ab € 67,00*
Ähnlich
Canon
0855C001
ab € 67,57*
Ähnlich
Canon
0858C001
ab € 67,25*
Ähnlich
Canon
0853C001
ab € 67,25*
Ähnlich
Canon
0820C001
ab € 125,71*
Ähnlich
Canon
0812C001
ab € 125,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.